FCR-D403-WC 冷風扇 YAMAZEN(山善) 16537806

冷風扇

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード16537806品番FCR-D403-WC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

空気を循環させるため、夏はエアコン、冬は暖房の循環の補助として併用できます。

用途事務所本体質量(kg)4.2機能左右首振り、風量3段階調節、タイマー機能、リモコン付風量3段階切替操作方法リモコン式タイマー切タイマー3段階電源コード(cm)180本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)240×290×723
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする