ウエイトローラー17×12 スズキスクーター系

ウエイトローラー17×12 スズキスクーター系 KOSO
(2件のレビュー)

寸法a(mm)17 寸法b(mm)12 適合車種ヴェクスター125/150、ストリートマジック110、アドレス110/V100、レッツ系、セピアZZ、ストリートマジック50、アドレスチューン、アドレスV50、ZZ(12インチ、7.2ps)、ヴェルデ 内容量1セット(6個)
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16541796 KSW-1712-90 9
790
 
 
取扱い終了
16541805 KSW-1712-95 9.5
790
 
 
取扱い終了
16541814 KSW-1712-100 10
790
 
 
取扱い終了
16541823 KSW-1712-105 10.5
790
 
 
取扱い終了
16541832 KSW-1712-110 11
790
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
16541832
2021-05-01
用途:
スクーター用

スズキ レッツ4に、11.0gを使用した。
1セット6個入りなので、2台分(2回分)で使用できる。
消耗品なので、コスパ良く助かります。動作は問題ありません。
ピンク色なので、交換時に見やすいのも良い。

対象商品:
16541814
2020-06-27
用途:
スズキアドレス110(CE47A)に使用
その他業種

アドレス110のメンテナンスに購入。前回はキタコさんのウエイトローラーをつけて満足してましたが価格が1800円くらいするのでコスパ的にこちらにしてみました。走行に違和感はありません。ウエイトローラーは耐久性がどうかということが全てですが、2000km走ったあとも片減りは少なく問題ない商品だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする