Big Run(シンメン)
【加工可】15135 綿100%防寒ブルゾン
(1件のレビュー)
襟元シープボアで暖か。裏キルトのシンプルなブルゾンです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。
混率(%)
綿100
機能
防寒
番手
20×16
生地
ツイル
中綿(g/m
2
)(身頃)
120
名入れ
可(防寒)
内容量
1着
お気に入りに追加
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
16744622
15135
ブラック
M
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744638
15135
ブラック
L
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744647
15135
ブラック
LL
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744656
15135
ブラック
EL
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744665
15135
ブラック
4L
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744674
15135
シルバーグレー
M
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744683
15135
シルバーグレー
L
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744692
15135
シルバーグレー
LL
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744708
15135
シルバーグレー
EL
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744717
15135
シルバーグレー
4L
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744726
15135
カーキー
M
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744735
15135
カーキー
L
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744744
15135
カーキー
LL
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744753
15135
カーキー
EL
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
16744762
15135
カーキー
4L
¥
7,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください