曜日別特売

【加工可】ジャケット 7051

【加工可】ジャケット 7051 - バートル【加工可】ジャケット 7051 - バートル【加工可】ジャケット 7051 - バートル【加工可】ジャケット 7051 - バートル

程よく細身のモダンフィットなシルエットです。
伸縮性、形熊回復性に優れた伸長率17%のストレッチ素材を採用し、ストレスフリーな着用感とイージーケアを実現したオーセンティックユニフォームシリーズです。
程よく細身のモダンフィットなシルエットは企業ユニフォームを洗練されたムードにセンスアップします。
バートルデザインを象徴するユーティリティ性の高いレッドファスナーがシンボリックに映えます。
再生糸を用いたエコロジカルなSDGs対応モデルです。
伸縮性に優れたストレッチツイルを使用します(伸長率17%)。
ボディーラインに程よくフィットするテーパードシルエットです。
男女ユニセックスの着用に対応します。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ジャケット
色
シルバー
機能
制電ケア/背アームノーフォーク/袖アームタック/レベルブック・Phone収納ポケット(右・深さ21cm)
生地
生地レベル5(年間レギュラー)
名入れ
可
サービス分類
名入れ
内容量
1着
注意
※改良・仕様変更に伴い同一品番の商品でも旧カタログとスペックが異なる場合がございます。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822497497051-5-3L3L122516269
¥9,800
¥4,998
¥5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822497587051-5-MM110455963
¥9,500
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822497677051-5-LL114476065
¥9,500
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822497767051-5-LLLL118496167
¥9,500
¥4,898
¥5,388(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする