【加工可】T/Cストレッチブルゾン 6770

【加工可】T/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECAST【加工可】T/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECAST【加工可】T/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECAST【加工可】T/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECAST【加工可】T/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECAST【加工可】T/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECAST【加工可】T/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECAST【加工可】T/Cストレッチブルゾン 6770 - FORECAST
(5件のレビュー)

動きやすい伸縮性のある素材を使用したワークブルゾン。
台衿裏には消臭テープが縫い込まれています。
右胸のファスナーポケットには、測量野帳が収納可能。
脇下にはムレを緩和するハトメ穴付き。脇下裏には消臭テープが縫い込まれています。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿70、ポリエステル28、ポリウレタン2
機能
ストレッチ・消臭効果
名入れ
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全7種類を絞り込む
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822489276770ダークオリーブL1164860
4,890
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822489366770ダークオリーブLL12049.562.25
4,890
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822489456770ダークオリーブ3L1245163.5
4,890
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822489616770キャメルM11246.557.75
4,890
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822489706770キャメルL1164860
4,890
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822489796770キャメルLL12049.562.25
4,890
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822489886770キャメル3L1245163.5
4,890
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-17
用途: 仕事着
株式会社Shin建築設計サービス業

ストレッチなので着やすいと思います。
多少色落ちしますがいつも購入しています。

対象商品 : 21355416
2023-10-11
用途: 作業
建設業・工事業

ストレッチが効いてて、非常に着やすい。メタボの自分でも。

対象商品 : 21355425
2022-01-04
用途: 作業時

ストレッチ素材で楽に作業が出来ます。上下で愛用していますが、作業服の耐久性がイマイチかな。

2019-12-22
用途: 電工配線
サービス業

【デザイン】
他の業界の人からは、カジュアルウェアと勘違いされるくらいの見た目の良さ。実際、よく私服と間違われます。

【生地、縫製】
新品の時こそパリっとしてますが、何度も洗ってるうちに程よい風合いが出てきます。洗濯時は必ず乾燥機にかけてますが、破れやほつれ無く使えています。

【機能性】
伸縮性を謳う作業着は数多くあれど、その中でもかなり伸縮性が高いほうだと思います。各ポケットも使いやすい位置に配置されて実用性に富んでいます。
ただ、チャック類はやや硬く引っかかりやすい。

【総評】
価格横並びの作業着の中でも、カジュアル過ぎない程度のカッコよさと、伸縮性と耐久性を備えた商品として、非常にお勧めです。私自身、今回の購入は2着目になります。

3が参考にしています
対象商品 : 21355407
2021-02-05
用途: 農作業
株式会社MademoiselleM製造業

前屈みになったとき、もう少しストレッチ効果が感じられたら良いと感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする