【加工可】鳳皇 立衿シャツ 3700

【加工可】鳳皇 立衿シャツ 3700 - 村上被服
(1件のレビュー)

自然な着心地と動きやすさが光る
いなせに着こなす立衿シャツ
威風堂々の佇まいで漢を魅せる
着回しにも威力を発揮

仕様
衿裏刺子仕上げ、立衿スタイル
その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
長袖シャツ
ネイビー
混率(%)
綿100
名入れ
袖丈
長袖
サービス分類
名入れ
内容量
1着
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
822494513700M116475576
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
822494603700LL124515980
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
8224946937003L128536182
オープン
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31977059
2019-05-31
用途: 足場作業時
建設業・工事業

いつも着てるシャツだから間違いなかった!
とても満足です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする