【加工可】耐酸・耐薬品性 作業上衣 #5510
(1件のレビュー)- 仕様
- 背中ノーフォーク、樹脂ボタン(前比翼・袖口・フラップ裏)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 上衣
- 色
- グレー
- 素材
- アクリル系100%(カネカロン)
- 名入れ
- 可
- 袖丈
- 長袖
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 29953008
2021-11-21
用途: パイプ製造
サービス業
薬品を使うので、耐酸性の作業着を探していました。会社からの支給もありましが、汚れが酷く個人的にさがしていました。支給品と同じで満足です。
























