曜日別特売

【加工可】半袖ダンガリーシャツ 26874

【加工可】半袖ダンガリーシャツ 26874 - クロダルマ
(5件のレビュー)

デニムとは逆に、横糸に濃紺などの染め糸を用い、縦糸に漂白した糸を使用。
耐久性があり、気を使わずに洗えることが最大の長所。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
半袖シャツ
材質
ボタン:樹脂
混率(%)
綿100
素材
タンガリー
名入れ
袖丈
半袖
内容量
1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8224969726874ネイビー4L1325427
4,500
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
8225062526874ブラックM1104625
4,500
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
8225065026874ブラックLL1225027
4,500
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
8225065926874ブラック3L1285227
4,500
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
8225066826874ブラック4L1325427
4,500
2,098
2,308(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50607699
2024-07-04
用途: レジャー
その他業種

生地がしっかりしているので、なんか安心感があるので再購入したい。。

対象商品 : 50607778
2024-08-05
用途: 設備メンテ
製造業

欠品によりキャンセルになったのは残念です。また機会があれば購入をしたい。

1が参考にしています
対象商品 : 50607674
2021-07-10
用途: 普段着でも十分です。
近江屋株式会社

この生地は本当に心地よいです。同じ物の長袖を持っていましたので、その半袖の物を探していたら中々見つからず、モノタロウさんだけにありました。助かった!!ありがとうモノタロウさん!!

対象商品 : 50607656
2020-06-30
用途: 仕事着
JAA京都

動きやすく、ポケットが二つ付いていて、入れる物が多いので助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 50607656
2020-07-06
用途: メンテ作業時使用
有限会社タックコーポレーション

通常より大きめです。
肩幅寸法見て購入したが
ゆったり感の方にはいいかも

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする