【加工可】HONO 難燃ブルゾン
接炎しても燃え広がることなく炭化します。JIS規格適合
溶接及び関連作業用防護服 JIS T 8128:2018 (ISO 11611:2015)
熱及び火炎に対する防護服 JIS T 8129:2018 (ISO 11612:2015)
防護服-火炎に対する防護服 JIS T 8130:2018 (ISO 14116:2015)
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- ブルゾン
- 色
- ネイビー
- 混率(%)
- 綿100
- 機能
- 耐炎、耐熱、制電性、JIS規格適合、安全設計、消臭テープ
- 名入れ
- 可
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
注意
※JIS規格適合デザイン※必ず、メーカーJIS規格取得商品(4403-難燃ブルゾン,4404-難燃カーゴ)を上下同時に着用してください。
☆名入れ作業服 の新着商品
カテゴリ































