JTC
棒温度計 アナログ
全長(mm)
140(棒部分133)
タイプ
アナログ
温度測定範囲(℃)
-10~110
測定温度範囲(℃)
10~110
本体寸法(縦×直径Φ)(mm)
140×27
サイズ(Φmm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17822717
JTC4601
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください