曜日別特売

オブジェ ジャンボ深型両手鍋

オブジェ ジャンボ深型両手鍋 - 宮崎製作所(MIYACO)

じっくり煮込む料理に最適。豚汁、ビーフカレー、ポトフなど大鍋でたっぷり煮込む料理に最適。深さがあるので、そばやそうめんなどの麺ゆでほか、別売の蒸し器やスチームプレートを組み合わせると蒸し物にも重宝します。

材質全面鉄芯三層鋼容量(L)8.1サイズ(cm)25全長(mm)357質量(kg)1.85全高(mm)244対応(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、クッキングヒーター、電磁調理器外径×深さ(Φmm×mm)258×170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17794394OJ-39
12,000
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする