宮崎製作所(MIYACO)
ジオ 深型両手鍋
大人数で食べる煮込み料理に。大人数でお腹いっぱい食べられるサイズです。火を消してからもじっくり煮込みます。
材質
SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
容量(L)
6.8
サイズ(cm)
21
全長(mm)
310
質量(kg)
2.07
全高(mm)
240
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
外径×深さ(Φmm×mm)
228×200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17795286
GEO-21D
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください