宮崎製作所(MIYACO)
ジオ パスタポット
麺の湯切りが、素早く簡単にできます。中子は素麺などの極細麺を穴から逃さないメッシュ網。日本の風土にあった料理も得意です。
材質
SUS304(18-8ステンレス)、SUS430(18-0ステンレス)、アルミニウム、アルミニウム合金
容量(L)
6.8
サイズ(cm)
21
全長(mm)
310
質量(kg)
2.93
全高(mm)
290
対応
(熱源)ガス、ハロゲンヒーター、シーズヒーター、電磁調理器、オーブン
外径×深さ(Φmm×mm)
228×253
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17795313
GEO-21P
¥
28,000
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください