宮崎製作所(MIYACO)
十得鍋 テーブルポット
容量(L)
3.6
サイズ(cm)
25
質量(g)
1050
幅(cm)
25、32(持ち手含む)
高さ(cm)
7.5
奥行き(cm)
27
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17795697
JN-25B
¥
11,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください