モノタロウ

ツールボックス ステンレス

ツールボックス ステンレス - モノタロウツールボックス ステンレス - モノタロウツールボックス ステンレス - モノタロウツールボックス ステンレス - モノタロウツールボックス ステンレス - モノタロウツールボックス ステンレス - モノタロウツールボックス ステンレス - モノタロウツールボックス ステンレス - モノタロウ
(126件のレビュー)

見た目も美しいステンレス製工具箱。小物収納に便利な中皿トレー付き。

付属品中皿トレー(樹脂製)×1個材質バックル:冷延鋼板シルバー材質(本体)SUS430+PP内容量1個
注意
※輸入商品の為、若干の目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
※防水仕様ではございません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
耐荷重(kg)
質量(kg)
サイズ
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18368157M3030C81.54S365×140×145
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18368166M3030M122M455×170×170
3,198
3,518(税込)
当日出荷
1年間返品保証
18368175M3030H203.9L575×240×235
4,398
4,838(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ツールボックス ステンレス.
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:126
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-18
用途: 収納ボックス
WoodWorks農・林・水産業

価格面で魅力があり購入しましたが、見た目や機能構造面ではやはり、価格に応じたチープなものですが、それなりの評価ができます。

2025-09-03
用途: 車載用
製造業

お値段なりのチャッチさでした、可も無く不可も無い感じです。

2025-08-13
用途: 手工具収納
道北自動車工業株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく大変満足しております。
ありがとうございました。

2025-01-26
用途: 道具入れ
こぐま リフォーム建設業・工事業

大中小のサイズがあり上部です。腰かけて椅子としても使っています

2が参考にしています
2025-02-18
用途: 工具箱
不動産業

今まで使用していた工具箱が変形してきたので、更新しました。
たっぷり入ります。

対象商品 : 18368166
2024-07-24
用途: 高圧絶縁ゴム手袋の収納

サイズが高圧絶縁ゴム手袋の大きさにピッタリです。また、保護手袋も一緒に収納できます。中皿トレーには検電器、検電器チェッカーを収納できるのでキュービクルの停電操作にまつわる検電、接地作業には重宝します。

対象商品 : 18368157
2024-06-26
用途: 重宝!
製造業

コンパクト&高機能性、文句なし!デザインも良い!!

対象商品 : 18368166
2024-02-17
用途: 車椅子の管理物品を収納
医療・福祉・介護関連業

サイズ感も丁度良く、カッコ良いです。高そうに見えますが、お安く購入出来て満足しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする