曜日別特売

トヨタ BF DOT3 2500H-A

トヨタ BF DOT3 2500H-A - トヨタトヨタ BF DOT3 2500H-A - トヨタ
(26件のレビュー)

優れた防錆力とドライ沸点、ウエット沸点の規格値を大きく上回る高品質ブレーキフルード。

規格DOT3沸点(℃)ドライ:205以上、ウェット140以上危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1832324408882-001911缶(1L)1L
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
1832325308882-001901缶(0.5L)0.5L
オープン
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:26
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-01
用途: ブレーキフルード交換
瀧本オートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

DOT3の純正品です。ブレーキオイルは継足さずに全量交換しましょう。同製品ならともかくDOT4と混ぜたりしないように注意しましょう。パット等交換時・車検時には全量交換しましょう。1LあればアルファードでもOK。

2025-04-05
用途: ブレーキオイル交換時に!
自動車・二輪車・自転車関連業

車検整備、ブレーキオイル交換の時に使用します。1L缶ですと使いきれず残り、暫く保管すると吸湿する可能性があるので、500mlがベストじゃ無いかと思い選んでます、トヨタ純正なので安心。

2024-10-28
用途: 車検整備時・ブレーキ系統のオーバーホールなど
サービス業

昔からこのブレーキフルードを使用しています。競技走行でなければ十分の性能を持っています。油圧系統内のゴム部品への攻撃性も少なく、一般道路を走行する場合には大変良い品質だと思います。他社製品と比べて少々割高感がありますが、それ相応の商品だと思います。

2が参考にしています
対象商品 : 18323244
2024-08-15
用途: 自動車整備
製造業

安心の純正品。
ブレーキやクラッチのフルード交換に!

対象商品 : 18323253
2024-10-29
用途: 車に整備
Kenサービスサービス業

まだ使用してませんがトヨタブランドなので安心んして購入出来ました

対象商品 : 18323244
2023-08-09
用途: トヨタトヨエースのブレーキに使用

安定の性能で、純正なので当然と言えば当然。
社外品が特に安価というわけでもないので純正を使用しています。

1が参考にしています
対象商品 : 18323244
2023-01-21
用途: 車検時の交換。

トヨタのディラー車検で使用していたので、純正は安心。

1が参考にしています
対象商品 : 18323253
2023-02-27
用途: 自動車の12ヶ月点検や車検の時に使用する
黒川電気管理事務所

車検でブレーキフルードを交換するときにはいつもこれを使っています。信頼の置ける製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする