曜日別特売

ブライターワックス

ブライターワックス - 日本磨料工業
(210件のレビュー)

ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。
ノーコンパウンド
カルナバワックス配合
固形タイプカーワックス
全塗装種類適用

用途
つや出し、ワックス
使用方法
1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。
寸法(mm)
45×108×108
質量(g)
285
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.2kg
対応ボディー色
全色
内容量
1個(200g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1836833354000
オープン
819
901(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:210
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 自家用車及び二輪車の洗浄、メンテナンス
その他業種

今回はリピート購入です。
余分な研磨剤、着色材が入っておらずロウのちからで塗装面を保護しピカピカに磨き上げる事ができ、その効果に満足しています。
車体の色や素材の違いを気にせず全体に使用できることも気に入っています。
価格及び品質共に満足しています。

2026-01-28
用途: 車の洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

拭き取りが楽で短時間で作業を完了させる事が出来ました。ワックスの効果も長く効いていると思います。

2025-01-17
用途: 自転車のフレームのワックスがけ
Bike Laboratory

自転車の洗車後の仕上げに使用しております。
伸びもよく、ふき取りもしやすい。においだけが私には少し苦手ですが、それは私の問題ですので、この商品の問題ではありません。気に入りました

対象商品 : 18368333
2024-07-16
用途: 車のワックス掛け
運輸・通信業

コストパフォーマンスが良い。
性能としては、充分。
拭き上げの力もさほどかからない。

対象商品 : 18368333
2024-02-16
用途: 車検時のサービスに
自動車・二輪車・自転車関連業

ワックスがけしています 軽くですが。先日、お客様より車が綺麗なのが持続されて喜ばれました、最近は浮気して他の商品を使っていますが。

1が参考にしています
対象商品 : 18368333
2023-07-07
用途: 洗車
サービス業

最近のコーティング系の製品ではなかなか深い艶がでにくいので本品を使ってみました。やはり艶が出やすいようで、満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 18368333
2023-07-07
用途: 納車洗車仕上げ
自動車・二輪車・自転車関連業

コーティングを施工しない車にサービスで塗布。
安いのでサービスで出来るレベルだし、蝋を塗るような感じでツヤが出る。
水ハジキも良い。ただ、やっぱりワックスなので持ちは1ヵ月ないくらいです。

対象商品 : 18368333
2023-04-27
用途: 車や機械の保護艶出し

数十年に渡っているロングセラー商品で使い勝手がシンプルで、十分な保護艶出し効果があります。スポンジが付属しないためその分価格が抑えられているのでコストパフォーマンスが高い品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする