TKG
TKG IH 3層クラッド鋼 炊飯鍋 (蓋付)
満水容量(L)
20
質量(kg)
7
幅W×深さ(mm)
504×165
板厚(mm)
250
内径×深さ(mm)
450×135
底径(Φmm)
400
TKG品番
9-0699-0101
TKG品番(2017)
6-0618-0101
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18778463
‐
¥
72,590
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください