パール金属
なごみ アルミよせ鍋
材質
本体:アルミニウム合金、蓋・取手:アルミニウム合金、つまみ・座板:フェノール樹脂
底面の厚さ(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19155054
H-887
18
1.3
¥
2,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19155063
H-888
22
2.1
¥
2,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください