ニューセレット アルミ両手兼用鍋

ニューセレット アルミ両手兼用鍋 - パール金属ニューセレット アルミ両手兼用鍋 - パール金属ニューセレット アルミ両手兼用鍋 - パール金属
(2件のレビュー)
材質本体:アルミニウム合金、蓋:アルミニウム合金、取手・つまみ:フェノール樹脂、目皿:アルミニウム合金表面処理アルマイト底面の厚さ(mm)0.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19155228H-24143.720
5,000
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
19155237H-24156.224
6,400
4,998
5,498(税込)
翌々日出荷
返品不可
19155246H-24168.126
7,500
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19155237
2020-06-05
用途: 蒸し料理
佐藤商店卸売・小売業

パール金属さんの商品は何を買っても安心出来ます、この鍋も軽いし使いやすくて便利です。

対象商品 : 19155237
2017-08-01
用途: 蒸し器として利用

特に不具合無く使用感は普通に問題無く使用出来て居ます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする