プチクック ホーロークックポット

プチクック ホーロークックポット - パール金属プチクック ホーロークックポット - パール金属プチクック ホーロークックポット - パール金属プチクック ホーロークックポット - パール金属
(1件のレビュー)

調理+保存ができるホーロー鍋とガラス蓋・シール蓋のセット
表面はガラス質で清潔・衛生的
酸・アルカリに強く腐食しにくい
においや色が移りにくい

容量(L)1.5材質本体:ほうろう用鋼板、取手:ほうろう用鋼板、ガラス蓋:強化ガラス器具(全面物理強化)、金属部:ステンレス鋼、つまみ:天然木、シール蓋:ポリエチレン質量(g)718サイズ(cm)15表面処理ほうろう寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×165×130底面の厚さ(mm)0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19158588HB-1366レッド
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
19158597HB-1367ホワイト
3,000
2,198
2,418(税込)
翌々日出荷
返品不可
19158606HB-1368ブラウン
2,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19158588
2020-08-07
用途: 1-2人用の味噌汁作りに。
その他業種

1-2人用の味噌汁作りに最適。
鍋蓋もついていて使いやすい。
ホーローなので汚れはこびりつきやすく取れにくいのが難点。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする