パール金属
デイズキッチン ステンレス製つぼ型ミルクパン
オール熱源対応
材質
本体:ステンレス鋼(クロム21%)、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
14
仕様
目盛付
質量(g)
348
本体寸法(幅W×全長×高さH)
155×295×110
底面の厚さ(mm)
0.8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19158615
HB-1049
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください