佐藤計量器製作所
AL棒状温度計(0-100℃)
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃)
0-100
最小目盛(℃)
1
全長(mm)
300
温度精度
±1℃
収納ケース
筒入
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
温度計の種類
棒状温度計
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。校正証明書に記載する宛名をご指示下さい。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
※直射日光の当たる場所ではご使用頂けません。高温による破損や液が変色する事があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19247104
0110-00
1本
¥
900
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
81342234
0110-00(校正書・トレーサビリティ体系図付)
1セット
¥
18,400
¥
18,380
¥
20,218
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100