下村企販
四角いラーメン鍋
冷凍うどんなどもそのまま煮れます。
IH対応可能。
材質
ステンレス鋼、(取手)フェノール樹脂
容量(L)
1.8
適合
ガス火、100V・IH、200V・IH
サイズ
15cm
質量(g)
475
サイズ(cm)
15
寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)
334×195×100
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19329144
33107
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください