曜日別特売

NEWだんらんステンレス製大型鍋

NEWだんらんステンレス製大型鍋 - パール金属NEWだんらんステンレス製大型鍋 - パール金属NEWだんらんステンレス製大型鍋 - パール金属NEWだんらんステンレス製大型鍋 - パール金属NEWだんらんステンレス製大型鍋 - パール金属NEWだんらんステンレス製大型鍋 - パール金属
(5件のレビュー)
材質本体:ステンレス鋼(クロム14%)、蓋:ステンレス鋼(クロム14%)、取手:フェノール樹脂、つまみ:フェノール樹脂耐熱温度(℃)(フェノール樹脂)150底面の厚さ(mm)0.5内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
サイズ(cm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026274HB-17934.624964
4,200
2,398
2,638(税込)
当日出荷
20026283HB-17945.7261115
4,500
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
20026292HB-17957.1281245
5,300
2,698
2,968(税込)
当日出荷
20026308HB-17968.5301326
5,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
20026317HB-179710321486
7,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
20026326HB-179816361826
11,000
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
20026335HB-17992139-
12,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-05
用途: 大量の汁物
STAGE-1自動車・二輪車・自転車関連業

年末、煮物料理大活躍10Lの大鍋最高、安心メーカーのパール金属,鹿番長。

対象商品 : 20026283
2020-10-28
用途: IHヒーターで使用

IHで使用できるかモノタロウに問い合わせをした商品ですが問合せの回答が3日ほどかかりましたので回答の来る前に買ってしまいました。実際使用しましたが問題なくIHで使用できました。とても軽く値段の安くまだ使用したばかりですので何とも言えませんが問題ないと思います。しばらく使用して問題があるようでしたらまた投稿しようと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 20026326
2019-11-26
用途: よくない
サービス業

使ってまだ数回。一週間も経ってないのにもうサビが底からでました。おススメしません

対象商品 : 20026326
2019-11-25
用途: 酷い
サービス業

買ってまだ一週間もたっていない。数回使って底にサビが出た。内側です。安いのってやっぱり理由がある。おススメしません。

対象商品 : 20026335
2018-11-09
用途: 鍋パーティー時に!
その他業種

最高に大きくてキャパシティMAXで鍋や水炊きやおでんに最高にGOOD!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする