曜日別特売

NEWだんらん ステンレス製もつ鍋

NEWだんらん ステンレス製もつ鍋 - パール金属NEWだんらん ステンレス製もつ鍋 - パール金属
(2件のレビュー)

オール熱源対応

材質ステンレス鋼(クロム14%)対応オール熱源底面の厚さ(mm)0.4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
容量(L)
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20026773HB-1757243.3374305×265×110
3,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
20026764HB-1756202.2280255×225×100
2,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20026764
2017-10-05
用途: もつ鍋
たなはしお好み焼き飲食業

もつ鍋2人前用を探していました、ちょうどいいサイズです。

2が参考にしています
対象商品 : 20026764
2016-12-18
用途: 一人鍋メニューに使用します。

サイズも丁度よく、深さもあり使いやすいです。取っ手もパイプのリベット留めでしっかりしています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする