SG ミニタオル掛け

SG ミニタオル掛け LEC(レック)
(4件のレビュー)

強力磁石(ネオジム磁石)使用。支持部はコンパクトでも耐荷重1kg。取付部が左右に動くので洗濯機・冷蔵庫などの曲面にも取り付けられます。

用途タオル掛けに 材質支持部:ABS樹脂(メタリック塗装)、パイプ:ステンレス鋼管(18-8) 寸法(mm)240×45×25 質量(g)71 タイプミニタオル掛け 耐荷重(kg)1 取付け方法マグネット 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20159064 K-811
850
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
20159064 K-811 03424901 K00563 K00563 タオル掛け(強力マグネット) LEC(レック) 03424901 タオル掛け(強力マグネット) LEC(レック) 1個 1,198 税込1,318 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
20159064
2021-09-15
用途:
ハンドタオル や ぞうきん 掛けに 使用
不動産業

キッチンの冷蔵庫や洗面所の洗濯機に マグネットで 取り付けられて 

ハンドタオルや雑巾等をかけるのに便利に使用しています。

対象商品:
20159064
2019-06-26
用途:
工場手洗い場で
製造業

磁力が思ったより強く、シンプルでとてもいいです。気に入ったので、使用中のタオル掛けが壊れたら順次切り替えようと在庫購入しました。

対象商品:
20159064
2018-03-20
用途:
手洗い後に手を拭くタオルを掛ける為
自動車・二輪車・自転車関連業

棒部分はステンレスですが両端は樹脂にシルバー塗装で
あまり高級感はありません。
マグネットの磁力は結構強力なので、
少々タオルを引っ張っても落ちる事はありません。

対象商品:
20159064
2018-05-13
用途:
タオルかけ

一応ふつうに使えているが、もう少し磁石を強くしてくれればいいのにと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする