曜日別特売

ギフトデイズ ブラナーノ IH対応両手鍋&片手鍋

ギフトデイズ ブラナーノ IH対応両手鍋&片手鍋 - 和平フレイズギフトデイズ ブラナーノ IH対応両手鍋&片手鍋 - 和平フレイズ

少しの油でも、焦げつき・焼きむらしにくいダイヤモンドコート。お手入れも楽だから、時間に余裕が生まれます。
フッ素樹脂加工(ダイヤモンドコート)
IH200V対応
セットで揃えるだけでキッチンはプロ仕様。煮る、焼くを手際よくこなせる種類豊富なツールセット

材質(本体)アルミニウム合金、(底面)ステンレス鋼、(内面)フッ素樹脂加工<ダイヤモンドコート>、(外面)焼付塗装、(蓋)強化ガラス、(お玉・ターナー)ナイロン容量(L)(片手鍋)2.1、(両手鍋)2.9適合IH200V電磁調理器セット内容片手鍋(18cm)、両手鍋(20cm)、ナイロンお玉、ナイロンターナー質量(g)(片手鍋)936、(両手鍋)1110、(ナイロンお玉)60、(ナイロンターナー)55寸法(幅×奥行×高さ)(mm)片手鍋18cm:355×194×156、両手鍋20cm:324×213×173、ナイロンお玉:全長約273、ナイロンターナー:全長約317内容量1セット
注意
※鍋の内面にはプリントはつきません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20288853BM-9530
10,000
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする