和平フレイズ
ギフトデイズ 彩食庵 段付天ぷら18cm&木柄フライヤーセット
揚げる、油を切る。使い勝手抜群のサイズ感
材質
(天ぷら鍋)鉄<シリコン焼付塗装>、(木柄フライヤー)本体:18-8ステンレス、ハンドル:木
容量(L)
1.7
適合
IH200V電磁調理器
セット内容
天ぷら鍋、木柄フライヤー
質量(g)
(天ぷら鍋)427、(木柄あみ)200
サイズ(cm)
18
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
天ぷら鍋:255×190×102、木柄あみ:350×196×140
内容量
1セット
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20288984
SM-9548
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください