曜日別特売

オイルバス

オイルバス - アズワンオイルバス - アズワンオイルバス - アズワン
仕様
水槽材質:SUS304、温度表示精度(℃):±2、タイマー設定範囲:0~99時間59分、取付可能温度計サイズ(mm):Φ7~10、ヒーター容量:750W、電源(W):AC100V 50/60Hz 800
質量(kg)
4.5
材質(本体)
SUS430
槽内寸法(mm)
225×188×150
外寸(mm)
260×266(280)×243 ※突起部含む
安全装置
温度過昇温防止装置・過電流防止ヒューズ・防滴スイッチ
電源コード(m)
2.5 3Pプラグ
水槽容量(L)
5
温度センサー
K熱電対
温度制御方式
マイコンPID制御
温度設定範囲(℃)
室温+5~200
アズワン品番
1-3147-41
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21304763OB-200K
75,000
74,900
82,390(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱/冷却機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする