アズワン
エクスポケット風速計
(1件のレビュー)
電源
単4乾電池×2本(別売)
精度
風速/±(2%rdg+0.2m/s)、温度/±0.5℃(0~+45℃)
温度測定範囲(℃)
-10~+50
風速測定範囲(m/s)
0.4~20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21306346
AM-260
138
2-3367-01
¥
20,400
¥
20,196
¥
22,216
(税込)
当日出荷
21306355
AM-261
約138
2-3367-02
¥
23,800
¥
23,700
¥
26,070
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください