100Vミニドリル
(7件のレビュー)即作業に入れるACタイプ!
スイッチ押すだけ簡単DIY!
ネジ締め・ゆるめ、穴あけ作業
軽量コンパクト!
- 仕様
- 回二重絶縁構造
- セット内容
- AC100Vミニドリル&ドライバー、六角軸ドリル刃(長さ65mm):2mm、ドライバービット(長さ50mm):+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー
- 定格電圧(V)
- 交流AC100
- コード長さ(m)
- 約1
- 無負荷回転数(min-1[r.p.m])
- 230
- 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
- 140×145×47
- 本体質量(g)
- 約400
- 定格周波数(Hz)
- 50/60
- 定格消費電力(W)
- 30
- 穴あけ能力(mm) 鉄工
- 六角軸ドリル刃/1.5まで(鉄板)
- 穴あけ能力(mm) 木工
- 木ネジ/13~38(ラウン材)
- 最大締付トルク(N・m)
- 3.5
- 定格時間(分)
- 15
- 穴あけ能力(mm) アルミ
- 2.0まで(アルミ板)
- 穴あけ能力(mm) 樹脂
- 3.0まで(プラスチック)
- 内容量
- 1台
注意
※本機はコンクリートには使用できません。電動工具 本体 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
対象商品 : 21272064
2018-02-16
用途: 汚水処理をしているのでサンプルを取るのに役に立っております。
株式会社ジャパンエンバラメント 様(その他業種)
ドリル用の刃が弱く使えない。コードが短く使いにくい。それ以外は問題無いのでもったいないと思います。






















