TAD-360V 100Vミニドリル trad 21272073

100Vミニドリル

(7件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1台
注文コード
21272073
品番
TAD-360V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

即作業に入れるACタイプ!
スイッチ押すだけ簡単DIY!
ネジ締め・ゆるめ、穴あけ作業
軽量コンパクト!

バイオレット
仕様
回二重絶縁構造
セット内容
AC100Vミニドリル&ドライバー、六角軸ドリル刃(長さ65mm):2mm、ドライバービット(長さ50mm):+No.1/+No.2/-6mm、ビットホルダー
定格電圧(V)
交流AC100
コード長さ(m)
約1
無負荷回転数(min-1[r.p.m])
230
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×145×47
本体質量(g)
約400
定格周波数(Hz)
50/60
定格消費電力(W)
30
穴あけ能力(mm) 鉄工
六角軸ドリル刃/1.5まで(鉄板)
穴あけ能力(mm) 木工
木ネジ/13~38(ラウン材)
最大締付トルク(N・m)
3.5
定格時間(分)
15
穴あけ能力(mm) アルミ
2.0まで(アルミ板)
穴あけ能力(mm) 樹脂
3.0まで(プラスチック)
注意
※本機はコンクリートには使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 21272073
2022-05-03
用途: DIY
サービス業

もう少し高いのや充電式と迷っていましたが、にわかDIYには十分役立っています。紫色もかわいくて気に入ってます。

対象商品 : 21272064
2021-06-29
用途: 日曜大工
その他業種

初めて買ったので少し小柄の機種を選びましたが、大丈夫です。もう少し馴れてから機種変更したいと思います

対象商品 : 21272073
2018-07-22
用途: 簡単な工作
その他業種

素人が家庭内で簡単な工作に使用するには充分適している

対象商品 : 21272064
2017-09-16
用途: いろいろな作業で
その他業種

コンパクトで、使いやすい。
もう少し高くていいので、軽く押すことで、ゆっくり回転することができれば、もっといい。

対象商品 : 21272064
2017-10-23
用途: ねじ絞め作業
その他業種

楽に数多く作業でき、重宝できそう。これから使いこなし、操作に慣れたいと思います。

対象商品 : 21272064
2018-02-16
用途: 汚水処理をしているのでサンプルを取るのに役に立っております。
株式会社ジャパンエンバラメントその他業種

ドリル用の刃が弱く使えない。コードが短く使いにくい。それ以外は問題無いのでもったいないと思います。

対象商品 : 21272064
2016-11-14
用途: 日曜大工時に使います
運輸・通信業

ミニドリルなので、トルクがない、力がないのは、仕方ないのかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする