曜日別特売

ベランダスリム100 GGR

ベランダスリム100 GGR - TENMA(天馬)

耐久性に優れた頑丈なボディ設計です。狭いベランダにも対応の奥行37cmのスリムタイプです。

用途キャスター付、水抜き栓付、鍵穴付容量(L)107材質本体・フタ・ロック・ローラー:ポリプロピレン(PP)、水抜き栓:合成ゴムグリーン/グレー仕様キャスター付、水抜き栓付、鍵穴付質量(kg)3.8有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)710×265×462外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)810×370×540内寸(幅×奥行×高さ)(mm)810×370×540
注意
※こちらの直送品は軒下おろしが原則となっている為、1Fでの受け渡しとなります。※メーカー直送の場合、屋号のない個人宅への配送はできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
容量(L)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48248587VERANDA-SLIM1セット(12個)810×370×540107810×370×540
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
21465982VERANDA-SLIM1個810×370×540107810×370×540
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
312724151100005121台810×370×540107810×370×540
9,586
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツールボックス/ツールバッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする