NBK(鍋屋バイテック会社)
MOP用スペーサ
種類
関連商品
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
寸法A(mm)
適合サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21891214
MOP-20-SPCR
1.4
0.7
93
20
MOP-20
¥
5,050
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
21891223
MOP-25-SPCR
2.4
1.2
140
25
MOP-25
¥
5,960
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
返品不可
21891232
MOP-32-SPCR
5.6
2.8
350
32
MOP-32
¥
7,590
¥
7,588
¥
8,347
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください