NBK(鍋屋バイテック会社)
フレキシブルカップリング ディスクタイプ XHW-15C
常用トルク(N・m)
0.6
許容偏角(°)
1.4
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
42000
許容偏心(mm)
0.1
形状
スタンダードタイプ
サイズ
XHW-15C
材質(本体)
A2017
質量(g)
9.4
タイプ
クランピング
種類
ディスクタイプ
最大軸穴径(mm)
6
最大トルク(N・m)
1.2
慣性モーメント(kg・m
2
)
3×10
-7
ねじ寸法M
M2
材質(ディスク)
SUS304
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
100
軸方向変位(mm)
±0.2
ねじ締付トルク(N・m)
0.45
内容量
1個
全10種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
3
4
5
6
軸穴径D2(Φmm)
3
4
5
6
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22108318
XHW-15C-3-3
15
6.3
2.1
5
7.5
3
3
21.6
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108327
XHW-15C-3-4
15
6.3
2.1
5
7.5
3
4
21.6
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108336
XHW-15C-3-5
15
6.3
2.1
5
7.5
3
5
21.6
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108345
XHW-15C-3-6
15
6.3
2.1
5
7.5
3
6
21.6
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108354
XHW-15C-4-4
15
6.3
2.1
5
7.5
4
4
21.6
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108363
XHW-15C-4-5
15
6.3
2.1
5
7.5
4
5
21.6
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
22108372
XHW-15C-4-6
15
6.3
2.1
5
7.5
4
6
21.6
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
22108388
XHW-15C-5-5
15
6.3
2.1
5
7.5
5
5
21.6
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108397
XHW-15C-5-6
15
6.3
2.1
5
7.5
5
6
21.6
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
22108406
XHW-15C-6-6
15
6.3
2.1
5
7.5
6
6
21.6
¥
5,070
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください