オリエンタルモーター
リアクションシンクロナスモーター Kシリーズ
種類
シンクロナスモーター
周波数(Hz)
60/60
シャフト形状
GN歯切り
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
出力(kW)
電圧(V)
電源
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22722516
2SK4GN-AUL
0.003/0.004
100/115
単相
¥
7,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
18日以内出荷
返品不可
22722525
3SK10GN-AUL
0.0065/0.01
100/115
単相
¥
9,000
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
24日以内出荷
返品不可
22722534
4SK15GN-AUL
0.01/0.015
100/115
単相
¥
9,800
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
18日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください