YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
AM専用ポケットラジオ
デジタル方式(DSP)採用で安定受信のポケットサイズラジオ
受信周波数
AM:522~1620KHz(内蔵バーアンテナ)
材質
ABS
色
シルバー
質量(g)
55
使用電池
DC3V単4乾電池×2(別売り)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×90×20
内容量
1台
注意
※使用電池は別売りです。
※連続使用回数については電池の性能や使用条件により異なります
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22738083
RD8SV
オープン
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください