曜日別特売

AM・FMアナログポケットラジオ

AM・FMアナログポケットラジオ - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

デジタル方式(DSP)採用で安定受信のポケットサイズラジオ

材質
ABS
質量(g)
55
使用電池
DC3V単4乾電池×2(別売り)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
55×90×20
内容量
1台
注意
※使用電池は別売りです。
※連続使用回数については電池の性能や使用条件により異なります
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
受信周波数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
22738092RD9BKAM:522~1620KHz(内蔵バーアンテナ)、FM:76~108MHz(ロッドアンテナ)
オープン
取扱い終了
22738108RD9SVAM:522~1620KHz(内蔵バーアンテナ)FM:76~108MHz(ロッドアンテナ)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする