PYREX(パイレックス)
PYREX シリコーン加工窓付 スタンドカバー 24cm~29cm用
立つので場所をとらずスペースを有効活用。
両面ふっ素配合でお手入れ簡単。
アップハンドルのフライパンにも対応。
斜面のガラス窓でもくもりにくい。
材質
本体:アルミニウム、ガラス窓:強化ガラス(全面物理強化)、取手:フェノール樹脂
サイズ(cm)
24~29用
表面処理
シリコーン樹脂塗装(ふっ素樹脂含有)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約310×305×85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
22930495
CP-8708
¥
2,800
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください