曜日別特売

アイスーパービームランプ

アイスーパービームランプ - 岩崎電気

高光度のビームタイプ。K形ホルダとの組合せで屋外使用可能。

全長(mm)
144
定格電圧(V)
110
口金
E26
ビームの開き(°)
20
定格寿命(時間)
2000
ガラス球形式
AR120
電球形状
ビームランプ
適合器具
K0、K0-L14、K0/BK-L14、K0/W、K0/W-L14、K00F-F/BK、K00F-F/W、K00F/BK-L14、K00F/W-L14
電球の種類
白熱電球
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格ランプ電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23184543ARF110V90W90
¥3,000
取扱い終了
23184552ARF110V135W135
¥3,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする