パール金属
コンパクト 2層鋼ふっ素加工片手鍋
材質
本体:ステンレス鋼(クロム16%)、アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(150度)
サイズ(cm)
14
全長(mm)
285
質量(g)
390
寸法(幅W×高さH)(mm)
155×75
表面処理
内面:ふっ素樹脂塗膜加工
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
23231093
HB-2188
¥
3,400
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください