コンパクト ふっ素加工両口付鍋(ガス火専用)

コンパクト ふっ素加工両口付鍋(ガス火専用) - パール金属
(1件のレビュー)
材質本体:アルミニウム合金、取手:フェノール樹脂(耐熱温度150度)サイズ(cm)14全長(mm)280質量(g)238寸法(幅W×高さH)(mm)150×75表面処理内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装底面の厚さ(mm)1.8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23231154HB-2172
1,900
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23231154
2021-09-17
用途: ちょっと調理

パール金属の14cm鍋の仕様は内径ではなく外径が14cmで作られていますので、一般的な14cmの蓋が合わない可能性大です。この商品は実測内径137mm(外径141mm)でしたので、136mm未満でないとピッタリ嵌まりません。同じメーカーの注文コード20030457はアウト、高儀の5967124はギリギリセーフです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする