鍋つまみ 角型

鍋つまみ 角型 - パール金属鍋つまみ 角型 - パール金属
材質フェノール樹脂、ネジ:ステンレス鋼内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
質量(g)
適合サイズ(cm)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23229623C-3196ねじ(長さ14、直径4.8、皿頭直径10)mm3814~1855×30
220
219
241(税込)
当日出荷
23229632C-3197ねじ(長さ11.5、直径4.8、皿頭直径10)mm6020以上70×35
300
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする