曜日別特売

スタンド鍋つまみ

スタンド鍋つまみ - パール金属スタンド鍋つまみ - パール金属スタンド鍋つまみ - パール金属
(2件のレビュー)
材質樹脂部:フェノール樹脂、ネジ:ステンレス鋼付属品ねじ(長さ14、直径4.8、皿頭直径10)mm内容量1個
注意
※ガラス蓋には使用不可
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
適合サイズ(cm)
寸法(外径×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23229693C-32924514~1655×100×45
300
259
285(税込)
当日出荷
23229702C-32917018~2260×130×50
360
319
351(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 23229693
2024-02-02
用途: 缶ふたのスタンドに使用
サービス業

缶ふたに取り付けて、スタンドに使用。大変重宝しています。

対象商品 : 23229702
2020-03-31
用途: 鍋のふたの スタンド
製造業

付属の M5のネジが短く取り付けできず M5-25を新たに用意した

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする