レーダー探知機接続コード(3極DCプラグ)

レーダー探知機接続コード(3極DCプラグ) - セルスターレーダー探知機接続コード(3極DCプラグ) - セルスター

セルスター製ドライブレコーダー専用電源接続、ビデオ出力コード(3極)です。
カメラ警告対応のセルスター製レーダー探知機に接続し、
電源の供給とドライブレコーダーの映像をLIVEで表示する事ができます

用途ドライブレコーダー専用入力電圧(V)DC12電源プラグΦ3.5(3極)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
コード長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
23516937GDO-11613.6
オープン
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
23516946GDO-12240.8
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用レーダー探知機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする