曜日別特売

屋外設置用防水ケース

屋外設置用防水ケース - 佐藤計量器製作所

屋外での計測時、本ケースに計測器本体を収納してご使用ください。
コンクリート養生時、打設後の温後管理や、水が掛かる場所の計測に最適です。
透明フタ採用により、ケースを開閉しなくても計測値の確認が容易にできます。
ポール取付用留具、ケース開閉ストッパー用の鍵など、標準で付属しています。

付属品取扱説明書×1部、保護チューブ×1本、樹脂バンド留具×2本、SK-L200Ⅱシリーズ取付フック×1個、スポンジ栓×2個、鍵×2本適合SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ材質(ケース)ABS樹脂、(ポール取付金具)ステンレス質量(kg)約1.1(ケースのみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×440×135(保護チューブ、突起部含む)内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)(ケース)約165×255×80適合センサ被覆熱電対素線(デュープレックスワイヤセンサ)、SK-LTⅡ-2~8センサ ※センサコード押さえを使用しない場合、その他センサもご使用できます。チューブ内径(Φmm)約22取付径(Φmm)(ポール)約60~400、(センサコート押さえ)約1.5~3.5内容量1台
注意
※寒暖差が大きい場合、ケース内が結露する可能性があります。この場合は乾燥剤を入れるなどの結露対策を施してください。
※直射日光のあたる場所には設置しないでください。取り付けた計測器の故障の原因となります。
※付属の留具をご使用の上、落下が無いよう確実にポールへ設置してください。
※SK-L400T、SK-L200Ⅱシリーズ専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237167628191-92
28,000
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計・温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする