曜日別特売

オイルシステム デュアルブ

オイルシステム デュアルブ - 呉工業(クレ)オイルシステム デュアルブ - 呉工業(クレ)オイルシステム デュアルブ - 呉工業(クレ)オイルシステム デュアルブ - 呉工業(クレ)オイルシステム デュアルブ - 呉工業(クレ)オイルシステム デュアルブ - 呉工業(クレ)オイルシステム デュアルブ - 呉工業(クレ)
(2件のレビュー)

デュアルスペックが未体感の「デュアル潤滑効果」を生み出すプレミアムオイル添加剤
ハイレベルなドライブパフォーマンスを実現します。 (スムーズなエンジン回転・パワーUP・静動性・静音性)
エンジン内部を強固な潤滑被膜が保護し、エンジン寿命を延ばします。
エンジンのベストコンディションを維持します。
燃費が向上します。

用途四輪自動車専用 エンジンオイル添加剤[2液タイプ]成分[1液]:複合有機モリブデン、耐摩耗剤、エステル化学合成油[2液]:ハイブリッドボロン、液体チタン、油膜強化剤、エステル化学合成油質量(g)500液色(1液)茶褐色(2液)乳白色寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)192×135×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.4L危険物の性状非水溶性内容量1セット(200mL×2本)
注意
※全オイルグレード使用可(API・SAE・JASO・ACEA規格)
※ターボ車、ハイブリッド車、ディーゼル車にも使用できます。
※必ずエンジンを止め、オイル規定量を超えないように[1液][2液]を次の手順で注入してください。
※火傷の恐れがあるので、エンジンが高温の場合は保護手袋を使用してください。
※注入後は自動車メーカーの推奨するオイル交換時期に従って交換してください。
※本品を効果的にお使いいただくためには、オイル交換毎に注入することをお薦めします。
※すでに劣化しているエンジンオイルやエンジンなど、
また運転状況(過度なアクセルワークや必要以上の高回転走行など)によっては効果が充分に発揮されない場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
237418922120
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

KURE オイルシステム デュアルブ
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-01
用途: 15万km以上走行車のメンテナンス用
運輸・通信業

走行15万kmを越えたら、これを2万km毎に使います。これを使う前は必ずフラッシングしますが、38万km走行車、21万km走行車(どっちもパッソ)も、これを継続使用してると、1,000㏄でも、加速時の吹きあがりがスムーズです。エンジン音も注入後10,000kmぐらいまでは静かになります。

対象商品 : 23741892
2018-01-28
用途: 2回目の車検終了時に エンジン性能の改善を目指して使用しました。

車検終了時に、取扱説明書の通りの作業をして投入しました。
同時期にクーラントブースターも入れたので、効果的には、どちらが効いたのかよくわかりませんが エンジン音は、少し静かになったように思います。
それ以外は、あまり感じません 投入後約1週間の感想です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする