シブヤ
ハンドダイモ
専用スタンドに取付後、TSH-163として使用できます。
適合
ライトハンドビット
質量(kg)
6.8
径(Φmm)
最大穿孔65
電源(V)
100
消費電力(W)
1500
全高(mm)
460(モーター)
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
4500/2000/800
取付ねじ
G1/2ネジ
内容量
1台
注意
※変速L(回転数800min-1)で手持ちでの穿孔はしないで下さい。
※取付ネジG1/2→M27レジューサー標準付属
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24800082
RH1531
¥
212,000
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください