パール金属
プチクック ホーロー天ぷら鍋16cm
内面が白いので揚がり具合がよくわかります。
1人分の揚げ物やお弁当作りに。
深型+つぼ型で油はねしにくい形状です。
サイズ(cm)
16
適合
ガスコンロ、IH(100V・200V)、シーズヒータ、ハロゲン、エンクロヒータ、ラジエントヒータ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
205×160×105
底面の厚さ(mm)
0.9
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25894277
HB-1678
レッド
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25894286
HB-1679
ホワイト
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25894295
HB-1680
ブラウン
¥
4,000
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください